DIN69871 40 SEMC 32X100 Mandrini DIN 69871, per frese a manicotto COMBI DIN 6358.

Codice art.: L24120 1394
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Attacchi frese

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 1394
    EAN / GTIN 7291075127911
    Codice del produttore 4538022

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 58 mm, Lunghezza corpo (LB) 100 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 40

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 58 mm
    • Lunghezza corpo (LB) 100 mm
    • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 24 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
    • Shank Size (SS) 40

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello